Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Netzteil (intern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
932461-850
932461-850
Artikel-Nr.:
     C1001-8767679
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     932461-850
EAN/GTIN:
     5706998674623
HP - Netzteil (intern) - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 90-264 V - 500 Watt - aktive PFC - für EliteDesk 800 G4 (500 Watt), 800 G5 (500 Watt); Workstation Z1 G5 Entry (500 Watt)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 90-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Leistungskapazität
500 Watt
Effizienz
90%
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 800 G4 (500 Watt), 800 G5 (500 Watt) ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry (500 Watt)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.