Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8767891
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4211 mAh - 49 Wh - für ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY; X390 Yoga 20NN, 20NQ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
11.55 V
Kapazität
4211 mAh - 49 Wh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY ¦ Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN, 20NQ
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.