Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADVANCE CR-008U3 Kartenleser Schwarz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ADVANCE CR-008U3 Kartenleser Schwarz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ADVANCE CR-008U3 Kartenleser Schwarz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ADVANCE CR-008U3 Kartenleser Schwarz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     C1001-8769179
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     730985
EAN/GTIN:
     3700104421912
Suchbegriffe:
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
Advance - Kartenleser - All-in-one (MS, MMC, MS PRO Duo, CF, microSD, SDHC, SDXC) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - extern - All-in-one
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, MultiMediaCard, Memory Stick PRO Duo, CompactFlash Card, microSD, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Besonderheiten
Integriertes USB-Kabel
Breite
5.6 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
1 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1.2 oder später, Microsoft Windows Vista / XP / 7 or later
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.