Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecom PC S02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8773341
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70107453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
USB-Ladekabel für Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 und Taschengerät PU-Ex V01.
ecom PC S02 - Stromkabel - USB (M) zu Pogo magnetisch - 1.2 m - Schwarz - für Ex-Handy 10 DZ1; Smart-Ex 02 DZ1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Länge
1.2 m
Kabelmantelmaterial
PVC
Außendurchmesser
4 mm
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Pogo - magnetisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ecom Ex-Handy 10 DZ1 ¦ Ecom Smart-Ex 02 DZ1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.