Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM26RD4/64HCR Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26RD4/64HCR Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8773617
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26RD4/64HCR
EAN/GTIN:
     0740617326697
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
64 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL19
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.