Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude Expert Power Control 8001-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8780581
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     8001-1
EAN/GTIN:
     4250493101500
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Gude Expert Power Control 8001-1 - Stromverteilungseinheit (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 230 V - Ethernet 10/100 - Ausgangsanschlüsse: 5 (Anschlußklemmen)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - DIN-Schienenmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, Modbus, DHCP, IPv6, MQTT
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeige, Firmware aktualisierbar, geschaltet
Kennzeichnung
TLS v1.2, TLS v1.1, TLS v1.3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
5 x Anschlußklemmen
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.3 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
400 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x Sensor - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,46*
€ 425,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,71*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.