Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"Wandhalter mit Eurolochung, 4 HE, grau
19"Wandhalter mit Eurolochung, 4 HE, grau
Artikel-Nr.:
     C1001-8782024
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     907741
EAN/GTIN:
     3524890907746
exertis Connect - Gehäuse - 2-teilig, 300 mm Tief - geeignet für Wandmontage - Grau - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuse - 2-teilig, 300 mm Tief
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Metall
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Breite
50 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
9.4 kg
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
2-teiliges Wandgehäuse, ohne vordere Tür
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.