Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect VGA-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan SVGA M/F 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Dexlan SVGA M/F 1.8m VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8782529
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     117800
EAN/GTIN:
     3548381178002
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
exertis Connect - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 1.8 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Technologie
Koax
Besonderheiten
Daumenschrauben, maximale Auflösung 1600x1200
Länge
1.8 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.