Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 399055015 USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
CUC Exertis Connect 399055015 USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8782711
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     399055015
EAN/GTIN:
     4048889054598
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
exertis Connect - USB-Kabel - USB-C (M) zu USB-C (M) - USB 3.2 Gen 2 - 1.5 m - USB Power Delivery (60W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten
USB Power Delivery (60W)
Länge
1.5 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.2 Gen 2
Konnektivität
Anschluss
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24-poliger USB-C - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.