Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Nullmodemkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 137010 Serien-Kabel Grau 3 m DB-25 DB-9
CUC Exertis Connect 137010 Serien-Kabel Grau 3 m DB-25 DB-9
Artikel-Nr.:
     C1001-8782776
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     137010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 3m
nullmodemkabel
exertis Connect - Nullmodemkabel - DB-9 (W) zu DB-25 (M) - 3 m - Daumenschrauben - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Nullmodemkabel
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
3 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.