Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC P92U3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8786436
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PAB-P92U311
EAN/GTIN:
     0887993005263
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Kassen-PC
Der Shuttle XPC all-in-one P92U3 ist ein All-in-One-PC mit kapazitivem Touchscreen im 19,5-Zoll-Format. Ein Intel "Comet Lake-U" Ultra-Low-Voltage Prozessor sorgt für eine hohe Rechenleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Ebenfalls ideal für Anwendungen in vertikalen Märkten ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.
Shuttle XPC P92U3 - Barebone - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i3 10110U / 2.1 GHz ULV - RAM 0 GB - UHD Graphics - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Monitor: LED 49.5 cm (19.5") 1600 x 900 (HD+) Touchscreen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Farbe
Schwarz
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Netzwerk
Ethernet-Controller
Intel I211
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Realtek RTL8821CE-CG
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenset
Enthaltene Kabel
Serial ATA-Kabel
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Kennzeichnung
VCCI, CB, FCC, RoHS, ETL, EMI, RCM, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, RED, RED 2014/53/EU, IP54 front
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
LED
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung
49.5 cm (19.5")
Native Auflösung
1600 x 900 (HD+)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
2 Megapixel
Auflösung
1920 x 1080
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.7 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
32.1 cm
Gewicht
4.29 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5.62 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U
Taktfrequenz
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Energieeffizienz
Ultra Low Voltage
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (Key B-M)
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 3 x USB 2.0 (2 hinten, 1 intern) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR-Version
7.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,11*
€ 830,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,37*
€ 820,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,68*
€ 807,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,80*
€ 792,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,05*
€ 758,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCL71
ab € 15,30*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 37,75*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,71*
Zubehör
Shuttle Computer
POR01
ab € 11,06*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.