Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Skorpio X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8788288
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     943500064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der Skorpio X5 ist Datalogics leistungsstarke Serie tastenbasierter Android-Mobilcomputer für Unternehmen aus den Bereichen Handel, Transport und Logistik, Fertigende Industrie und Gesundheitswesen. Leicht, ergonomisch, robust, leistungsstark und mit vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten meistert der Skorpio X5 die anspruchsvollsten Aufgaben bei der Datenerfassung.
Datalogic Skorpio X5 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 64 GB - 10.9 cm (4.3") Farbe TFT (800 x 480) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 10
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM
4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
256 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Leistungsmerkmale
Green Spot-Technologie, chemikalienbeständig, ölbeständig, 2x2 MiMo-Funktion, sturzresistent aus bis zu 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Pistolengriff
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IP65, RoHS 2011/65/EU, 21 CFR 1040.10, IEC/EN 62471, IEC/EN 60825-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
Akku mit erweiterter Kapazität - Lithium-Ionen
Kapazität
6080 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 EDR
Eingabegerät
Typ
Funktionaler numerischer Tastenblock
Tastenanzahl
38
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.85 cm
Tiefe
3.56 cm
Höhe
21.8 cm
Gewicht
626 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodes
QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, USPS 4-state (US4CB), UPC/EAN/JAN Composites, GS1-128 Composites
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Schnittstellen
1 x USB-C 3.1 Gen 1 ¦ 1 x Dock
USB-Host
Ja
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Lichtquelle
LED-Blitz
Bildschirm
Typ
10.9 cm (4.3") Farbe TFT (transflektiv) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
800 x 480
Touchscreen
Multi-Touch
Merkmale
Innen / Außen, Corning Gorilla Glass 3, Handschuhmodus, 6-Punkt-Multi-Touch, kapazitiver Touchscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,25*
€ 1.677,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,69*
€ 1.632,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,40*
€ 1.589,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,04*
€ 1.519,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.