Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger BQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8788839
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     611906
EAN/GTIN:
     7613329153031
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Wenger BQ - Notebook-Tasche - 40.6 cm (16") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Polyester
Breite
43 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
340 g
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten, Organizer
Funktionen
Gepolstertes Notebook-Fach
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Tragegriffe oben, einstellbarer gepolsterter Schulterriemen
Verschlussart
Reißverschluss
Kapazität
14 Liter
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.