Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X12DPI-N6 Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8788853
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12DPI-N6-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X12DPI-N6 - Motherboard - E-ATX - LGA4189-Sockel - 2 Unterstützte CPUs - C621A Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX
Chipsatz
Intel C621A
Prozessorsockel
LGA4189-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
2
Kompatible Prozessoren
Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 40 Kernen, TDP max. 270 Watt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Breite
30.48 cm
Tiefe
33.02 cm
Verpackung
Bulk
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I350
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Unterstützter RAM
Max. Größe
4 TB
Technologie
DDR4
Bustakt
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, Optane DC Persistent
Besonderheiten
Single Device Data Correction (SDDC)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 x CPU ¦ 18 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 4 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA-600 - 14 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x NVMe-Port
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Seriell
Interne Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x VGA - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 659,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,46*
€ 819,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,59*
€ 814,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,52*
€ 811,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,29*
€ 803,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,05*
€ 784,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.