Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X12STN-C-WOHS Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8789746
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12STN-C-WOHS-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
supermicro mainboard
mainboard
SUPERMICRO X12STN-C-WOHS - Motherboard - 3.5" SBC - Intel Celeron 6305 - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 2 - 2 x 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - 3.5" SBC
Prozessor
Intel Celeron 6305 / 1.8 GHz (Dual-Core)
Cache-Speicher
4 MB
Kompatibilität
Intel vPro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel ¦ 1 x Kabel seriell ¦ 1 x Serial ATA-Netzadapter ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x Stromkabel
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Breite
14.6 cm
Tiefe
10.16 cm
Verpackung
Retail
Audio
Typ
HD Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,2 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
WatchDog Timer, Intel Active Management Technology (Intel AMT)
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I225-IT
Netzwerkschnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
Intel UHD Graphics
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 x SO-DIMM 260-polig (1.2 V) ¦ 1 x M.2 socket (3042 M.2 Key B Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 1 x 7-Pin Serial ATA ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C Gen2
Interne Schnittstellen
4 x Seriell - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x LVDS - Stiftleiste ¦ 1 x GPIO - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse
CD-Netzeingang
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.