Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8789904
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXWA-128G-GNCIN
EAN/GTIN:
     0619659189389
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die SanDisk Extreme PLUS SD-UHS-I-Speicherkarte nutzt die SanDisk QuickFlow-Technologie für eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 190 MB/s, damit Sie Ihre Mediendateien noch schneller übertragen können. Mit Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 90 MB/s und UHS Speed Class 3 (U3) gelingen Ihnen hochauflösende, verlustfreie 4K-UHD-Videoaufnahmen. Ein weiterer Pluspunkt der Karte ist ihre Wetterbeständigkeit. Sie ist wasserdicht, stoßfest und auch gegen raue Bedingungen gewappnet - so müssen Sie sich unterwegs keine Sorgen um Ihre Aufnahmen machen.
SanDisk Extreme PLUS - Flash-Speicherkarte - 128 GB - UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
128 GB
Lokalisierung
Europa, Asiatisch-pazifischer Raum, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO Deluxe
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.91 mm
Tiefe
2.17 mm
Höhe
31.92 mm
Gewicht
1.67 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
152 mm
Transporttiefe
101 mm
Transporthöhe
5.8 mm
Transportgewicht
14.4 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 190 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.