Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X12STW-F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8790748
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12STW-F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO X12STW-F - Motherboard - LGA1200-Sockel - C256 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - für SCLA15TQC 563W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard
Chipsatz
Intel C256
Prozessorsockel
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Pentium, Xeon E3-2300-Serie (TDP max. 95 Watt)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Breite
20.32 cm
Tiefe
33.02 cm
Verpackung
Bulk
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 6,0 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,3
Hardwareüberwachung
Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SCLA15TQC 563W
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (linker Heber-Schlitz) ¦ 1 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen
Intel C256: SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Seriell
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, intel mainboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.