Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-7443585
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER6282
EAN/GTIN:
     0731304427841
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Easy Racks sind zuverlässige und erschwingliche IT-Gehäuse mit einem bewährten Design und wesentlichen Merkmalen, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
94.4 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Seitenteile, Dach, Schlüssel, 4 Halteklammern, Anreihsystem, Nivellierfüße, Befestigungsteile, Türen mit Gleichschließung, vorinstallierte Rollen, Palette
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
85 cm x 65 cm x 212 cm / 100 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1200 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950-1, UL 2416
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 950,88*
€ 1.065,72*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 971,40*
€ 1.087,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 998,06*
€ 1.110,33*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.277,80*
€ 1.411,83*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,72*
€ 1.268,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,25*
€ 1.252,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.051,48*
€ 1.251,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.050,69*
€ 1.250,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,88*
€ 1.223,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,83*
€ 1.188,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,88*
€ 1.131,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.