Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP t540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8800420
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     12H63EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196548919895
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Stellen Sie Ihre Flotte mit der Virtual-Desktop-Lösung des HP t540 Thin Client auf die Cloud um. Nehmen Sie dank mehreren Konfigurationsoptionen und mehrstufiger Sicherheit unbesorgt Bereitstellungen an engen Arbeitsplätzen vor – und bieten Sie Endbenutzern eine effektive Zusammenarbeit und Produktivität.
HP t540 - Thin Client - USFF - 1 x Ryzen Embedded R1305G / 1.5 GHz - RAM 4 GB - Flash 32 GB - eMMC - Radeon Vega 3 - 1GbE - HP ThinPro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Ultra-kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
4 GB / 16 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, GS, CB, CCC, FCC, KCC, WEEE, CISPR, ICES, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, EN
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
45 Watt
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
HP ThinPro
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.4 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP USB Business Slim Keyboard
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Grafikprozessor
AMD Radeon Vega 3
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.879 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.5 GHz
CPU
AMD Ryzen Embedded R1305G
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.8 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - M.2
Kapazität
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) ¦ Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x DisplayPort 1.2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,86*
€ 607,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,56*
€ 606,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 502,57*
€ 598,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,75*
€ 575,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.