Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG CostPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8802591
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     SL3000-0129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade
APG CostPlus - Elektronische Kassenschublade - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
10.7 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, herausgleiten, für RJ-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.