Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG ECD405 Elektronische Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8802956
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     ECD405-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
APG ECD405 - Elektronische Kassenschublade - 24 V - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.5 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
6 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Packungsinhalt
Cash drawer cable (1.5m)
Erforderliche Spannung
24 V
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, herausnehmbares Münzfach, 2 Steckplätze, 8 Münzfächer, 4 Geldscheinfächer, 3-position key lock
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
RJ-11 x 1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
ECD410-LOCK
ab € 12,65*
Zubehör
APG
ECD330-UCMB
ab € 20,25*
Zubehör
APG
ECD417-INS
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.