Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Sicherheitskabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8806027
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001272
EAN/GTIN:
     5060280498824
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Dieses von MOBILIS entwickelte Sicherheitskabel aus gehärtetem Stahl ist mit einigen der flachsten Geräte auf dem Markt (Dell, HP, Lenovo usw.) kompatibel. Schützen Sie Ihre IT-Ausrüstung mit diesem leistungsstarken Sicherheitskabel vor Diebstahl. Es ist mit Computern kompatibel, die einen integrierten Wedge Lock Slot (4,5 x 3,2 mm) Sicherheitsschlitz haben. Es besteht aus einem Schlüsselschloss und wird mit drei nummerierten Schlüsseln geliefert. Es handelt sich um ein schwenkbares Kabel mit Drehverschluss. Es ist auch mit dem MOBILIS Master-Schlüssel kompatibel. Damit lassen sich alle Kabel Ihrer Computerausrüstung mit der gleichen Referenz (001272) aufschließen. So kann der Manager eines Unternehmens die Sicherheit der IT-Ausrüstung seiner Mitarbeiter schnell und einfach verwalten.
Mobilis - Sicherheitskabelschloss - weiß - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
160 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Länge
2 m
Produktmaterial
Gehärteter Stahl
Durchmesser
4.4 mm
Packungsinhalt
3 Schlüssel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Drehbar, edle Keilsperre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.