Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAB-564 - USB-Kabel Typ A, gerade, 3.6m für PowerScan 9600
CAB-564 - USB-Kabel Typ A, gerade, 3.6m für PowerScan 9600
Artikel-Nr.:
     C1001-8811334
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic - USB-Kabel - USB - IP67 - 3.6 m - für PowerScan PD9630-DC, PD9630-HP, PD9630-SR, PM9600
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
3.6 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PD9630-DC, PD9630-HP, PD9630-SR, PM9600
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.