Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKER MDX 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8811384
Hersteller:
     Anker Kassensysteme
Herst.-Nr.:
     29101.103-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
ANKER MDX 18 - Elektronische Kassenschublade - 24 V - Anthrazit, RAL 7021, Black Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
8.5 kg
Farbe
Anthrazit, RAL 7021, Black Gray
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
2 Schlüssel, Münzfach, RJ-11/RJ-12 Kabel (2 m)
Erforderliche Spannung
24 V
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
8 Münzfächer, 5 Geldscheinfächer, Mikroschalter, 3-Positionen-Zylinderschloss, 2 slots for receipts and coupons, ball bearing drawer runners
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
RJ-11/RJ-12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.