| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8811389 Herst.-Nr.: 08517.010-0020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ANKER UCDM - Elektronische Kassenschublade - auf Counter montierbar - 12 / 24 / 36 V - Anthrazit, RAL 7021, Black Gray Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 39 cm | | Tiefe | 44.2 cm | | Höhe | 10 cm | | Gewicht | 7.5 kg | | Farbe | Anthrazit, RAL 7021, Black Gray | | Produkttyp | Elektronische Kassenschublade | | Produktmaterial | Metall | | Packungsinhalt | 2 Schlüssel, 8 Münz-/5 Scheinfächer - entnehmbar, RJ-11/RJ-12 Kabel (3 m) | | Erforderliche Spannung | 12 / 24 / 36 V | | Platzierung/Montage | Auf Counter montierbar | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Zusammenklappbar, Mikroschalter, Kugelauszüge, entfernbar, zusammenfaltbar, 2-Positionen-Zylinderschloss | Bereitgestellte Schnittstelle | Geleisteter Anschluss | RJ-11/RJ-12 |
|
| | |
| | | |
| |