| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8811411 Herst.-Nr.: 29101.102-0020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ANKER - Elektronische Kassenschublade - unter der Ladentheke - DC 24 V - RAL 7021, Black Gray, Anthrazit Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 41.7 cm | | Tiefe | 41.7 cm | | Höhe | 10 cm | | Gewicht | 6.3 kg | | Farbe | RAL 7021, Black Gray, Anthrazit | | Produkttyp | Elektronische Kassenschublade | | Produktmaterial | Metall | | Packungsinhalt | 2 Schlüssel, RJ-11/RJ-12 Kabel (2 m), herausnehmbarer Münzgeldeinsatz mit 9 Münzfächern/Banknoteneinsatz mit 4 Scheinfächern | | Erforderliche Spannung | DC 24 V | | Platzierung/Montage | Unter der Ladentheke | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 4 Geldscheinfächer, Kugelauszüge, slot for receipts and coupons, 3-Positionen-Zylinderschloss | | Schnittstelle für Kassenschublade | RJ-12 | Bereitgestellte Schnittstelle | Geleisteter Anschluss | RJ-11/RJ-12 x 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |