| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8813624 Herst.-Nr.: 08512.621-0020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ANKER - Elektronische Kassenschublade - auf Counter montierbar, unter der Ladentheke - 24 V - RAL 7021, Black Gray, Anthrazit Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 38.5 cm | | Tiefe | 43.5 cm | | Höhe | 9.5 cm | | Gewicht | 4.8 kg | | Farbe | RAL 7021, Black Gray, Anthrazit | | Produkttyp | Elektronische Kassenschublade | | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | | Packungsinhalt | Einstellbare Kasse (4 Banknoten-, 8 Münzfächer), 2 Schlüssel, Freigabeeinheit (24 V) | | Erforderliche Spannung | 24 V | | Platzierung/Montage | Auf Counter montierbar, unter der Ladentheke | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Kugellagerführung aus Stahl, Notfallöffnung, 2-Positionen-Zylinderschloss, leicht | Bereitgestellte Schnittstelle | Geleisteter Anschluss | DIN x 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |