Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKER Erweiterungsstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8813649
Hersteller:
     Anker Kassensysteme
Herst.-Nr.:
     15160.033-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
ANKER - Erweiterungsstange
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Erweiterungsstange
Breite
5.4 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
5.4 cm
Dicke
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.