Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8814633
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     119265
EAN/GTIN:
     4015867228227
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Equip - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 5 m - unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160), unterstützt 5K 60 Hz (5120 x 2880), 1080p-Unterstützung, 240 Hz, unterstützt 2K 240 Hz (2560 x 1440), 8K60Hz (7680 x 4320) Support (DSC), 5K120Hz (5120 x 2880) Support (DSC), 4K240Hz (3840 x 2160) Support (DSC) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Breite
0.8 cm
Tiefe
2 cm
Gewicht
390 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (3840 x 2160), unterstützt 5K 60 Hz (5120 x 2880), 1080p-Unterstützung, 240 Hz, unterstützt 2K 240 Hz (2560 x 1440), 8K60Hz (7680 x 4320) Support (DSC), 5K120Hz (5120 x 2880) Support (DSC), 4K240Hz (3840 x 2160) Support (DSC), HDR-Support, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), 32,4 Gbps Datenrate, Display Stream Compression (DSC), Aluminium-Gehäuse
Länge
5 m
Kabelmantelmaterial
Geflochtene Baumwolle
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, RoHS, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 8K VESA zertifiziert
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort (1.4) - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort (1.4) - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.