Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8814908
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GFNAP011
EAN/GTIN:
     0051128011478
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M Blickschutzfilter Gold bieten eine fast 20 % höhere Klarheit als 3M Blickschutzfilter Standard. Bei Blicken von der Seite sehen visuelle Hacker dank erstklassigem Blickschutz nur einen leuchtend goldenen Bildschirm, aber Sie erhalten eine gold glänzende Oberfläche für unglaubliche Klarheit. Je nach Stilpräferenz kann zwischen leuchtendem Gold und glänzendem Schwarz gewechselt werden.
3M Blickschutzfilter Gold - Blickschutzfilter für Notebook - 40.6 cm (16") - Gold - für Apple MacBook Pro (16.2 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gold
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
40.6 cm (16")
Oberfläche
Glänzend
Packungsinhalt
Klebestreifen, COMPLY Flip Befestigungsset
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, reversibel, touchscreen-kompatibel, 60 Grad Betrachtung, horizontale Montage, robuster Bildschirmschutz, Blaulichtreduktion
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Pro (16.2 Zoll)
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.