Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 (M) zu IEC 62196 Type 2 (W) - Wechselstrom 415 V - 16 A - 7.5 m - dreiphasig, 11 kW Leistung - Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos E-Auto-Ladekabel, Typ 2, TÜV, 3-phasig, 16 A, 11 kW, 7,5m
Helos E-Auto-Ladekabel, Typ 2, TÜV, 3-phasig, 16 A, 11 kW, 7,5m
Artikel-Nr.:
     C1001-8815403
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     332231
EAN/GTIN:
     4005938322312
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Helos - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 (M) zu IEC 62196 Type 2 (W) - Wechselstrom 415 V - 16 A - 7.5 m - dreiphasig, 11 kW Leistung - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz, Blau
Besonderheiten
Dreiphasig, 11 kW Leistung, schwer entflammbar, wasserfest, ölfest, halogenfrei, Kunststoffgehäuse, abriebfest, schwarz/blaues Steckergehäuse
Länge
7.5 m
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 415 V
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Kennzeichnung
TUV, RoHS, IEC 60811-2-1, IP66, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61851 Mode 3, IEC 62196-2, IEC 62893
Konnektivität
Anschluss
IEC 62196 Type 2 - männlich
Stecker (zweites Ende)
IEC 62196 Type 2 - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.