Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7955292 Herst.-Nr.: 930-9NRKT-00JG-000 EAN/GTIN: 7290108481082 |
| |
|
| | |
| Mellanox - Rack-Schienen-Kit - für Spectrum SN2100 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack-Schienen-Kit | | Packungsinhalt | 30 Flachkopfschrauben (4-40), 12 M6 Flachkopfschrauben, 2 System-Montageklingen mit 8 Schraubenlöchern, 2 System-Montageklingen mit 7 Schraubenlöchern, 2 Blindbleche, 2 Rahmen-Gleitschienen, 12 M6 Federringe, 12 Käfigmuttern M6 aus Federstahl, 8 Kabelbinder | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | NVIDIA Spectrum SN2100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 790,74* | € 888,65* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 792,51* | € 888,68* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.112,43* | € 1.238,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|