| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8824972 Herst.-Nr.: GLO-CBL-COIL-EB EAN/GTIN: 0810069971315 |
| |
|
| | |
| Glorious - USB-Kabel - USB-C (M) zu USB (M) - 1.37 m - gewickelt, geformt - Electric Blue - für GMMK 2, PRO RGB; GMMK PRO Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB Typ-C-Kabel | | Beschichteter Stecker | Gold | | Besonderheiten | Gewickelt, geformt, doppelt abgeschirmt, abnehmbarer Aviator-Plug (5-Pin), coil length 6" | | Länge | 1.37 m | | Farbe | Electric Blue | Verschiedenes | Verpackungsdetails | Box | Konnektivität | Anschluss | 24-poliger USB-C - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Glorious GMMK 2, PRO RGB ¦ Glorious GMMK PRO |
|
| | |
| | | |
| |