Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Multi Plus SCALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8829848
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31439-RPET
EAN/GTIN:
     7640158666388
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
DICOTA Eco Multi Plus SCALE - Notebook-Tasche - 39.6 cm - 14" - 15.6" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
600D recyceltes PET
Breite
41.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
950 g
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Notebook unterstützte Größen
14" - 15.6" / 35.6 cm - 39.6 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.5 cm x 26.5 cm x 3.5 cm
Zusätzliche Fächer
Mobiles Zubehör, Tablet, Vordertasche, Dokumentenfach, Trennelement
Funktionen
Adjustable Divider Systems, High-Density Foam (HDF), abschließbares Notebookfach
Tragegurt
Gepäckwagengurt, gepolsterte Griffe oben, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen, selbstsichernder Gurt
Verschlussart
Reißverschluss
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 30 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptaschen, laptop-tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.