| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8837013 Herst.-Nr.: INMB200722-BLK EAN/GTIN: 0810006544602 |
| |
|
| | |
| Schütze und personalisiere dein MacBook. Das leichte, passgenaue MacBook Case bietet Schutz, ohne den Zugang zu Anschlüssen, Lampen und Tasten zu beeinträchtigen. Diese strapazierfähige MacBook-Hülle verfügt über ein raffiniertes Design, eine spritzgegossene Konstruktion und gummierte Füße, damit Ihr Laptop kühl bleibt und fest an seinem Platz steht. Incase Designs Dots - Notebook-Hartschalenkoffer - 40.6 cm (16") - Schwarz - für Apple MacBook Pro (16.2 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Notebook-Hartschalenkoffer | | Breite | 36.6 cm | | Tiefe | 24.9 cm | | Höhe | 2.69 cm | | Gewicht | 481 g | | Notebook-Kompatibilität | 40.6 cm (16") | | Funktionen | Gummifüße | | Farbe | Schwarz | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro (16.2 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |