Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase ICON Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8837024
Hersteller:
     Incipio
Herst.-Nr.:
     INMB100726-BLK
EAN/GTIN:
     0810006544718
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Incase ICON - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Schwarz - für Apple MacBook (14 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Flight Nylon
Breite
35.3 cm
Tiefe
24.79 cm
Höhe
2.69 cm
Gewicht
190 g
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook (14 Zoll)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.