Dell OptiPlex 3000 - SFF - Core i5 12500 / 3 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 10 Pro (mit Win 11 Pro Lizenz) - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie (CH - 2 Jahre; AT, DE - 3 Jahre)
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | SFF |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Services im Bundle | 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie (CH - 2 Jahre; AT, DE - 3 Jahre) |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSD |
Verschiedenes | Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Kennzeichnung | WEEE, E-Standby, CEL, China RoHS, EU RoHS |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Gestellte Leistung | 180 Watt |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| Effizienz | 85% |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 18 MB |
| Cache pro Prozessor | 18 MB |
Betriebssystem / Software | Software | Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Lizenz |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Soundmodus | 4 Channel Surround |
Eingabegerät | Typ | Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten) |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 9.271 cm |
| Tiefe | 29.28 cm |
| Höhe | 29 cm |
| Gewicht | 3.71 kg |
Tastatur | Tastaturname | Dell KB216 Wired Keyboard |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
Maus | Technologie | Optisch |
| Schnittstelle | USB |
| Mausname | Dell MS116 USB Optical Mouse |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel B660 |
| Taktfrequenz | 3 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| CPU | Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2230 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express |
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Merkmale | NVM Express (NVMe), Class 35 |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halbhoh ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 - halbhoh ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230/2280 (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) |
Optischer Speicher | Typ | DVD-Writer |