Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron CareFit Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8838300
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-548-251
EAN/GTIN:
     0698833085877
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Optimieren Sie Ihre Behandlungsräume und sparen Sie wertvollen Platz an der Wand, indem Sie eine mühelos erreichbare CPU oder einen Mini-PC in einem Arbeitsfach für das CareFit Combo System oder den Arm unterbringen.
Ergotron CareFit Combo - CPU-Schacht - Unter Arbeitsfläche montierbar - weiß - für P/N: 98-547-251, 98-578-251, 98-609-030
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
CPU-Schacht
Produktmaterial
Hochwertiger Kunststoff
Innenmaße
53.1 cm x 23.2 cm x 4.6 cm
Max. Ladegewicht
1.8 kg
Packungsinhalt
Tragegurt, Befestigungsteile
Platzierung/Montage
Unter Arbeitsfläche montierbar
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.4 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Leicht zu reinigende Oberfläche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 98-547-251, 98-578-251, 98-609-030
Weitere Suchbegriffe: cpu halter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.