Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell EcoLoop Pro CV5423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8839980
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     460-BDLJ
EAN/GTIN:
     5715063028513
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die Dell EcoLoop Pro Schutzhülle wurde für Produktivität und Schutz unterwegs entwickelt und besteht aus umweltbewussten Materialien, die jeden Lifestyle ergänzen.
Dell EcoLoop Pro CV5423 - Notebook-Hülle - 35.6 cm - 11" - 14" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
840 D Stoff, 100 % recyceltes Meeresplastik
Breite
35 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
370 g
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Notebook unterstützte Größen
11" - 14" / 27.9 cm - 35.6 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
33 cm x 23 cm x 2 cm
Zusätzliche Fächer
Fronttasche mit Reißverschluss, Organizer
Funktionen
Wetterfest, Gepäckdurchreiche
Tragegurt
Abnehmbarer Schultergurt, gepolsterte Tragegriffe
Material des Innenfutters
Nylex
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.