Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) ZAAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8840323
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAAN0184SE
EAN/GTIN:
     0196800674654
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Mehr Bildschirmzeit. Effektiveres Lernen.
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) ZAAN - Tablet - Android 12 - 128 GB UFS card - 26.9 cm (10.61") IPS (2000 x 1200) - microSD-Steckplatz - 4G - LTE - Dual Tone Storm Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 12
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 680
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Quick Charge
Farbe
Dual Tone Storm Gray
Gehäusematerial
Polykarbonat-ABS, Metall
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Gyroskop
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95%
Maximale Betriebshöhe
3 km
Software
Vorinstallierte Software
Messages, Gmail, YouTube, Google Play, Netflix, Google Chrome, Google Maps, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Youtube Kids, Google Duo, Google Kids Space, Google Files, Amazon Music, Google Photos, Google Entertainment Space, Google One, Google Lens, Tablet Center, Google Podcasts, Google TV
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Ladezeit
5 Stunde(n)
Kapazität
7700 mAh
Standby-Zeit
4 weeks
Laufzeitdetails
Internetsurfen: bis zu 14 Stunde(n) ¦ Videowiedergabe über WLAN: bis zu 12 Stunde(n) ¦ Audio-Wiedergabe: bis zu 60 Stunde(n)
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Miracast
Mobilfunkprotokolle
GSM, WCDMA, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Entsperren mit 2D-Gesichtserkennung
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.88 cm
Tiefe
0.745 cm
Höhe
25.12 cm
Gewicht
465 g
Multimedia
Radio-Tuner-Typ
UKW-Radio
Audio
Mikrofon, vier Lautsprecher
Grafik
Qualcomm ADRENO 610
Unterstützte Digital Audio Standards
Dolby Atmos
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C/USB 2.0 ¦ 1 x Headset-Mini-Buchse (3,5 mm)
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD ¦ 1 x Nano-SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Sensorauflösung
8 Megapixel
Sensorart
RGB
Sichtfeld (FoV)
86.2 Grad
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Sensorauflösung
8 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
Sensorart
RGB
Sichtfeld (FoV)
83 Grad
Bildschirm
Typ
26.9 cm (10.61") IPS
Seitenverhältnis des Bildes
15:9
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
2000 x 1200 (220 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
10-Punkt-Multi-Touch, fingerabdruckbeständig, Wiederholungsfrequenz von 60 Hz, kapazitiver Touchscreen, TDDI Technology, 85 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Touchscreen
Multi-Touch
Farbraum
72% NTSC
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB UFS card
RAM
4 GB - LPDDR4X SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.