Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8845763
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLXW3D/A-Z08557846
EAN/GTIN:
     4065323673641
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Das MacBook Air wurde um den M2 Chip der nächsten Generation herum neu entwickelt. Es ist ultradünn und bringt dir unglaubliche Schnelligkeit und Energieeffizienz in einem robusten Aluminiumgehäuse. Mit diesem extrem schnellen und leistungsfähigen Laptop kannst du ohne Grenzen arbeiten, spielen und kreativ sein - überall.
Apple MacBook Air - M2 - M2 8-core GPU - 24 GB RAM - 512 GB SSD - 34.46 cm (13.6") IPS 2560 x 1664 (WQXGA) - Wi-Fi 6 - Space-grau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Monterey 12.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, Voice Control, Closed Captions, 100 GB/s Speicherbandbreite
Farbe
Space-grau
Gehäusematerial
Aluminium
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, Ladekabel USB-C auf MagSafe 3
SAR-Wert
0,83 W/kg (Körper), 0,83 W/kg (Gliedmaße)
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.83 W/kg (body) ¦ 0.83 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Shortcuts
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
52.6 Wh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
Akkubetriebszeit
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 15 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 18 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.24 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.41 cm x 21.5 cm x 1.13 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
16-Core Neural Engine
CPU
Apple M2
Anz. der Kerne
8 Kerne
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Ton
Vier Lautsprecher, 3-Mikrofon-Array
Kameramerkmale
FaceTime-HD-Kamera, Bildsignal-prozessor (ISP)
Videosystemmerkmale
Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Video Decode Engine, ProRes Encode und Decode Engine, Video Encode Engine
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Apple M2 8-core
Eingang
Typ
Tastatur, Force-Touch-Trackpad
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4/Thunderbolt 3/DisplayPort (Laden) ¦ Kopfhörerausgang
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
30 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD gelötet
Bildschirm
Typ
34.46 cm (13.6") - IPS
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie
Farbunterstützung
1 Milliarde Farben
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
2560 x 1664 (WQXGA)
Tastaturname
Magic Keyboard
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
224
Arbeitsspeicher
RAM
24 GB (vereinheitlichter Speicher)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.543,12*
€ 1.836,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,51*
€ 1.834,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,10*
€ 1.795,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,39*
€ 1.762,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,51*
€ 1.721,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.