| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8847056 Herst.-Nr.: KSM32SED8/32MF EAN/GTIN: 0740617328400 |
| |
|
| | |
| Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 32 GB | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr4 laptopspeicher |
| | |
| |