Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well IRM-60 series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8849560
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-60-12ST
EAN/GTIN:
     4711287424156
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Die gekapselten Netzteile der Serie Mean Well IRM-60 sind auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt und bieten eine vielseitige Lösung für integrierte Systeme und Automatisierung. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 70 °C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 20 - 90 % RH ist es für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt. Dieses Netzteil bietet nicht nur einen Wirkungsgrad von 87,5 %, sondern verfügt auch über umfassende Schutzfunktionen wie Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz, die einen stabilen und sicheren Betrieb gewährleisten. Sein kompaktes Design mit Staub- und Feuchtigkeitsschutz sowie elektromagnetischer und flammhemmender Beständigkeit erfüllt eine Vielzahl von Konformitätsstandards wie CB, EMC und UL und macht es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für jede Anwendung. Ob für den industriellen, kommerziellen oder privaten Gebrauch, die Mean Well IRM-60 Serie bietet eine langlebige, effiziente und sichere Stromversorgungslösung.
Mean Well IRM-60 series - Netzteil (intern) - Wechselstrom 110/230 V - 60 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
6,433.3 Min.
Besonderheiten
Schwer entflammbar, elektromagnetischer Widerstand, Staubschutz, Plastikgehäuse, Feuchtigkeitsschutz, kompakt, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Konvektionskühlung, ein Ausgang
Kennzeichnung
UL, TUV, CB, EMC, EN 60335, EN 55032 Class B, IEC/EN/UL 62368-1, EMI Class B, LPS, Class II
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 110/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 85 - 305 V
Eingangsanschlüsse
Schraubklemme
Ausgangsspannung
DC 12 V
Elektrischer Strom max.
5 A
Leistungskapazität
60 Watt
Effizienz
87.5 %
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
10.9 cm
Höhe
3.35 cm
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.