Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NComputing RX-series RX420 (RDP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8850183
Hersteller:
     NComputing
Herst.-Nr.:
     500-0184
EAN/GTIN:
     8809208720558
NComputing RX-series RX420 (RDP) - USFF - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Endgerät - AI Ready
Formfaktor des Produktes
USFF
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Wandmontageadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Betriebssystem / Software
Software
PMC Device Management Software (1 Jahr)
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
44 kHz
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Grafik-Controller
Videoschnittstellen
HDMI
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Micro-HDMI ¦ 1 x Lautsprecher ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
InLine
17533D
ab € 4,97*
Sonstiges
LogiLink
NBS003
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.