Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEXLAN - Steckerleistenhalter - Tisch montierbar, geeignet für Wandmontage - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 573410 Montage-Kit
Dexlan 573410 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1001-8854524
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     573410
EAN/GTIN:
     3524895734101
DEXLAN - Steckerleistenhalter - Tisch montierbar, geeignet für Wandmontage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Steckerleistenhalter
Platzierung/Montage
Tisch montierbar, geeignet für Wandmontage
Breite
5.9 cm
Tiefe
15.4 cm
Höhe
2.4 cm
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.