Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEXLAN - Rack-Schieberegal - für 350 mm Tiefenregal - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 755280 Rack Zubehör Regalboden
Dexlan 755280 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     C1001-8854545
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     755280
EAN/GTIN:
     3548387552806
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
DEXLAN - Rack-Schieberegal - für 350 mm Tiefenregal - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Schieberegal - für 350 mm Tiefenregal
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Tiefe
35 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
35 kg
Leistungsmerkmale
Verschiebbar
Weitere Suchbegriffe: Schieberegal, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.