Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 543 USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8855909
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A80E1G61
EAN/GTIN:
     0194644107451
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
anker usb kabel c stecker auf c ste...
Anker 543 - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 91.4 cm - USB-Stromversorgung (100 W) - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Grün
Besonderheiten
USB-Stromversorgung (100 W)
Länge
91.4 cm
Kabelmantelmaterial
40 % biobasiertes TPU
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, USB-IF, FSC
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.