Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic ARCH Q5 Series Q503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8857243
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     ARCH Q503 + CONNECT DGC-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Seasonic ARCH Q5 Series Q503 - Mid tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) 750 Watt (ATX12V / EPS12V) - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Produktmaterial
Kunststoff, Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
6
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützt bis zu 360 mm Heizkörper im vorderen Paneel, unterstützt bis zu 280 mm Heizkörper im oberen Paneel, unterstützt bis zu 120 mm Heizkörper auf der Rückseite, abnehmbare Staubfilter
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2 ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ PSU-Ummantelung: 120 mm Lüfterhalterung x 2
Maximale Länge Videokarte
380 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Extended ATX, ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
165 mm
Max. unterstützte Abmessungen
30.5 cm x 27.7 cm
Maximallänge der Stromversorgung
230 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder, Abstandhalter für Motherboard, Schrauben, 2 x 3,5 Zoll HDD-Halter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Spezifikationseinhaltung
ATX12V / EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
44.8 cm
Höhe
48.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-in - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.