Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1001-8857450
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L32656-002
EAN/GTIN:
     5706998645531
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Wenn Sie sich mit einem Ersatzakku ausstatten, wird Ihnen unterwegs nie der Strom ausgehen.
HP - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 3920 mAh - 45 Wh - für ProBook 430 G6, 430 G7, 440 G6, 440 G7, 445 G6, 445 G7, 450 G6, 450 G7, 455 G7
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
3920 mAh - 45 Wh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 430 G6 Notebook, 430 G7 Notebook, 440 G6 Notebook, 440 G7 Notebook, 445 G6 Notebook, 445 G7 Notebook, 450 G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 455 G7 Notebook
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.