Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Adaptive Rack Cooling System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8860270
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8N95A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
HPE Adaptive Rack Cooling System - Schrank - Schwarz - 48U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
1.66 m
Höhe
2.295 m
Gewicht
179 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Packungsinhalt
PDU-Halterung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
1 m x 1.845 m x 2.475 m / 308 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.759,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.898,36*
€ 27.249,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.860,45*
€ 27.203,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.784,64*
€ 27.113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.759,37*
€ 27.083,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.